Beli stud weld di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.699.900

    LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall LG 2PK Dual Cool Eco InverterAC Air ConditionerAC Split Wall LG Dual Cool EcoT19EV4
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
  2. YASHIMA Stud Welder
    Mulai

    Rp38.999.900

    YASHIMA Stud Welder
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC200-240 (50/60Hz)
    • Max. Input Capacity (KVA): 16
    • Control Method: Thyristor Control
    • Cables (m): 6 (2sq)(Input), 1.8 (38sq)(Output)
    • Dimensions (mm): 194x185x260
    • Ratio of Use (%): 4
    • Safety Measure (A): 30 No-fuse Breaker
    • Single Side Welding: Stainless Steel Plate of 0.3mm Thickness
    • Stud Welding: Washer, Pin and Heat Shringkage Jobs
  3. EVODECK Atap PET Gelombang
    Mulai

    Rp179.900

    EVODECK Atap PET Gelombang
    Deskripsi:
    Atap PP Gelombang yang ekonomis dan tidak beracun, memiliki 3 jenis pilihan, salah satu atap kanopi terbaik dan menarik dalam segi design dan fungsi, serta bisa didapatkan dengan harga yang ekonomis.
  4. YASHIMA Spot Welder
    Mulai

    Rp619.999.900

    YASHIMA Spot Welder
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC380 (50/60Hz) 3 Phase
    • Max. Input Power (KVA): 75
    • Rated Input Power (KVA): 14
    • Maximum Output Current (A): 8500
    • Dimensions (mm): 613x470x806
    • Input Cable (m): 8sq x 4.8
    • Output Cable (m): 200sq x 2.3
  5. JIWINS Rak Peralatan Makan (Rak Sendok Garpu)
    Mulai

    Rp469.900

    JIWINS Rak Peralatan Makan (Rak Sendok Garpu)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x50
  6. Watsco Aggressor (Heavy Duty Descaler)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp239.900

    Watsco Aggressor (Heavy Duty Descaler)
    Deskripsi:
    Fungsi : - Membersihkan noda (Stain) dan karat (Rust) pada permukaan porselen/keramik, - Membersihkan kerak (Scale) pada kaca, - Membersikan peralatan almunium yang kusam. Kelebihan : Daya bersih extra kuat (hati-hati, karena dapat merusak porselen/keramik). Pemakaian : - Karena waktu kontak (Contact Time) dan konsentrasi Agressor amat mempengaruhi hasil pembersihan yang optimum maka perlu dilakukan uji pendahuluan pada sebidang kecil permukaan yang akan dibersihkan dengan variasi waktu kontak dan konsentrasi. - Agressor murni atau yang berbeda tergantung tingkat pengotoran. - Oleskan Agressor murni atau yang telah di encerkan (dapat menggunakan kuas) pada permukaan porselen/keramik/kaca yang akan dibersihkan, lalu tunggu beberapa saat (sesuai dengan yang dilakukan pada uji pendahuluan). - Bila perlu bantu dengan sikat atau gosok dengan sabut pembersih, Scotch Brite (sabut pembersih biasa akan hancur). - Segera bilas dengan air sampai bersih (demikian pula dengan semua peralatan yang dipakai). Campuran : Murni sampai 1:10
    atribut:
    • Shape: cair
    • Color: Biru tua keunguan
  7. KOBELCO Welding Rod TG Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  8. Jappy Kotak Tarik Kabel (Box Sambungan Kabel)
    Mulai

    Rp419.900

    Jappy Kotak Tarik Kabel (Box Sambungan Kabel)
    atribut:
    • Color: Gray
    • Length (mm): 150
    • Material: Main body/lid = Iron, anti-rust coating (SPHC) t = 1.6; Screws = Trivalent chromate
    • Type: Pull box
    • Width (mm): 150
  9. JTC Mesin Las Mini Spot
    Mulai

    Rp45.999.900

    JTC Mesin Las Mini Spot
    Deskripsi:
    - Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.
    atribut:
    • Chest Dimensions (mm): 400x400x670
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Machine Dimensions (mm): 300x250x220
    • Power (V): AC 220
    • Welding Capacity (mm): 0.3
  10. TRUSCO Industrial Safety Belt with Retractable Lanyard
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Industrial Safety Belt with Retractable Lanyard
    Deskripsi:
    Length adjustment of the strap with large hook easy to use can be done by one touch operation of the push button.
    atribut:
    • Body Belt Length (mm): 1200
    • Hook Opening (mm): 50
    • Lanyards (Length) (mm): (Including Hook) 1700
    • Trunk Belt Width (mm): 50
  11. LIVEO Ladder Folding Household (Tangga Pijakan Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp839.900

    LIVEO Ladder Folding Household (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    - Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)- Tahan beban sampai 150kg- 4 anak tangga- Jarak antar anak tangga 29cm- Cocok untuk rumah tangga- Terdapat handle untuk pegangan- Dapat di lipat & mudah di bawa
    atribut:
    • Material: Metal Powder Coating
    • Certified: EN 131
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  12. Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp82.900

    Blue Eagle Faceshield Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: Polycarbonate
Daftar Harga stud weld Terbaru October 2026
Mesin HL As Glass Suction (As Kop Kaca)Rp7.900
LG Air Conditioner Split Wall Dual Cool Eco Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp5.699.900
YASHIMA Stud WelderRp38.999.900
EVODECK Atap PET GelombangRp179.900
YASHIMA Spot WelderRp619.999.900
NICHIDO DENKO Pull BoxRp159.900
Yashima Optical Microscope Supply (Aksesoris Mikroskop)Rp7.999.900
JIWINS Rak Peralatan Makan (Rak Sendok Garpu)Rp469.900
Baldwin Filters Automotive Fluid Filter OtherRp379.900
NICHIDO DENKO Water Proof Pull BoxRp289.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)